- 工具の通販モノタロウ
- 農業資材・園芸用品
- 農業・園芸資材
- ビニールハウス・温室
- ビニール ハウス 金具のおすすめ人気ランキング
ビニール ハウス 金具のおすすめ人気ランキング
2026/03/03更新251件の「ビニール ハウス 金具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パイプハウス 金具」、「パイプ クロス 金具」、「ビニールハウス パイプ ジョイント」などの商品も取り扱っております。
廉価T型バンド。取付がとても簡単です。
2枚の本体とM5×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
付属品
M5×35丸ビス、蝶ナット
妻柱にパイプトビラを取り付けるための固定部品。
用途パイプトビラ用部品
クサビの幅が広く、打ち込みやすい直交部品。ワンタッチで接続可能です。
用途ハウス設営用パイプ結合部材
直交するパイプをクサビでガッシリと固定します。クサビには抜け止めが付いているので安心です。
T型ワンタッチ交差部品。ハウス先端に使用するとハウスが美しく仕上がります。
用途母屋先端部分
天井ジョイントと組合わせて、ハウス峰部に使用します。
農PO系など裂けやすいフィルムも破れにくく、強力に結合することが出来ます。
43同径パイプの直角固定部品、50角パイプの直角固定部品。
用途十字金具。
線材によるパイプのクロス金具。素早くしっかり止められます。
蜂タイプはビニールが破れないように特殊加工を施したものです。
ユニバーサルジョイントとボルト・ナットが一緒になったお得なセットです。
セット内容
ボルト・蝶ナットセット(M5×25mm)
新型Tバンド。パイプの取付がとても簡単です。
2枚にわかれた本体とM6×35丸ビス、蝶ナット一組のセット品。
用途19mm丸パイプの直角固定
付属品
M6×35丸ビス、蝶ナット
材質
鉄
1セット(6個)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
十字金具。クサビを打って止めるので、強力に固定できます。
用途母屋の側(サイド)の直行部分
UK(耐雪)型コンクラハウスの主要直交部品。
用途大口径用十字金具。
フィルム止め資材の史上最高強度施工に便利。新機能「点と線」
フィルム保持力を高める抜け防止
スプリングのホールド性向上
フィルムに優しい頭部曲線。錆に強い新内巻き構造。
メッキは90から190g/m2へ倍以上(メーカー比)
妻面の縦横、アーチパイプの横梁補強など、アーチパイプと直管を自由な角度で頑丈に結合できます。
付属品
M5×25アプセットボルト、蝶ナット
任意の角度に交わるパイプ連結金具。
適合
M5×25
パイプとパイプをT字に結合します。
パイプに差し込むだけの簡単施工。
栽培ベッド用などに最適です。
ハウスの外部に設置するハウス補強部材。
用途ハウス補強部材
ハウス妻面やパイプベンチの端面に使用します。クサビ式なので作業性が抜群です。
十字傾斜金具。角度の異なる2本のパイプをしっかり固定します
用途パイプ筋交い部分、傾斜地部分